Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio verticale, cassetti estraibili con portautensili, Per codoli utensili: SK30

Codice art.: 971655 SK30

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetto estraibili verticale: 600
  • Portata corpo interno dell’armadio: 2.400
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Serratura a cilindro: Inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetto estraibili verticale 600 kg
Portata corpo interno dell’armadio 2.400 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Serratura a cilindro Inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in E 36E
Larghezza in G 30
Profondità in G 28
Cassetti a estrazione verticale larghezza 160 mm
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.750 mm
Numero di cassetti estraibili 4
Numero di portautensili n. art. 970130 24
Numero boccole portautensili 408
Interasse A 69 mm
Per codoli utensili SK 30
Peso 310 kg
Tipo di prodotto Armadio verticale per carichi pesanti per macchine a CN

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 971655 SK30
Codice del produttore 971655 SK30

Descrizione

Esecuzione:

Armadio verticale 30×28G con cassetti estraibili con guide sul fondo. Chiusura mediante maniglia bicomponente in Haptoprene con serratura a cilindro. I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, guide portanti, ripiani a vasca e lamiere forate.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Nei cassetti di larghezza 330 mm è possibile montare 2 supporti affiancati. Gli armadi verticali possono essere collocati solo su pavimenti assolutamente piani!
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello