Cassetto 20×20G

Codice art.: 927800
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-8 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale, in stabile struttura in acciaio, con portata di 75 kg. Maniglioni in alluminio con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Nuova linea di cassetti per un equipaggiamento ottimale con divisori.

Per:

Tutti i corpi 24G.

Verniciatura:

Corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.