Armadio guardaroba con chiusura a cilindro

Codice art.: 949014
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
32 pezzi in magazzino
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Piedini in lamiera di alluminio, spessore 2 mm. Pareti posteriori con fessure di aerazione, porte con porta-asciugamani e targhetta per nome. La battuta della porta può essere spostata facilmente da destra a sinistra con poche operazioni.
Con serratura a cilindro nella maniglia.
Appendiabiti con 3 ganci per armadietto.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Su richiesta con zoccolo. Contattateci.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.