{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 12,5 mm | |
Limite di errore | 0,003 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Digimatic; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 42 | |
Forza di misura | ≤ 1,5 N | |
⌀ Codolo di serraggio h6 | 8 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
Metrologia | digitale | |
⌀ Alloggiamento | 59 mm | |
Spessore della cassa | 29,2 mm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Tipo di prodotto | Comparatore |
Codice articolo | 434074 12,5 | |
Codice del produttore | 543-500B |