Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapani avvitatori a batteria, Wireless Charging, Modello: GSR1860CW

Codice art.: 070247 GSR1860CW

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
  • Interfaccia: Caricamento senza cavi

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GSR 18 V-60C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima morbido 31 Nm
Coppia massima duro 60 Nm
Campo numero di giri 1ª velocità 0 min-1 - 600 min-1
Campo numero di giri 2ª velocità 0 min-1 - 1.900 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 38 mm
Peso 1,7 kg
Vibrazione massima a norma EN <2,5 m/s2
Interfaccia Caricamento senza cavi
Utilizzo tipico Heavy Duty
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070247 GSR1860CW
Codice del produttore 06019G1105

Descrizione

Esecuzione:

Trapano avvitatore a batteria
  • Trapano avvitatore a batteria compatto e potente con rotazione oraria/antioraria.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) ed Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luce a LED per illuminare l’area di lavoro e indicare lo stato di carica della batteria.
  • Regolazione di coppia a più livelli per un avvitamento preciso.
  • Regolazione elettronica della velocità per forare e avvitare in modo preciso.
  • Rivestimento morbido.

KickBack Control con spegnimento automatico in caso di bloccaggio, nonché giunto di precisione eccezionale e freno motore. Mandrino a pinza in metallo con blocco automatico da 13 mm. Coppia elevata.
Con Wireless Charging System: ricarica automatica con speciale tecnica a induzione salvabatteria. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio ProCORE da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie rapido, L-BOXX®.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Nota:

Per batterie di ricambio, starter set e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073851 e n. art. 073863073867.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello