Pinza a becchi corti diritti per elettronica, piegata a 45°

Codice art.: 727192
Sconto
da  32,90 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
104 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Lucidatura a specchio, quindi nessun disturbo nel circuito di commutazione dovuto allo sfaldamento di componenti in cromo. Articolazione passante precisa. Molla doppia senza attrito per un’apertura morbida e uniforme. Superfici di presa rettificate lisce. Bordi accuratamente sbavati.
Impugnatura con rivestimento in multicomponente.

Uso:

Per lavori di montaggio di precisione, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione.

Norma:

DIN ISO 9655

Materiale:

Acciaio per cuscinetti a sfere, temprato in bagno d’olio.

Nota:

Altre esecuzioni disponibili su richiesta.