Esecuzione:
Setole in nylon con percentuale di grana carburo di silicio molto elevata per impiego universale.
Spazzole a piattello con setole abrasive molto spesse (dotazione completa) colate nel platorello in plastica. Elevata stabilità dimensionale grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.
Setole coniche per punti di difficile accesso. Maggiore flessibilità.
Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).
Vantaggi:
- Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.
- Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.
- Sicurezza dei processi grazie all’elevata stabilità e precisione dimensionale.
- Montaggio rapido e sicuro senza ulteriori accessori.
- Elevata precisione di concentricità radiale.
Uso:
Su centri di lavorazione CNC e nella robotica, preferibilmente nella rettifica con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: sbavatura precisa, arrotondamento di spigoli, lavori di precisione dopo la fresatura, finitura superficiale ad es. di superfici di contatto e di tenuta.
Nota:
Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.