Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lubrificante aderente High Speed Chain Oil ml

Codice art.: 083062
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 0,5 l
Colore blu
Punto di infiammabilità < 0 °C
Temperatura di autocombustione 200 °C
Idrosolubilità indeterminato
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Lubrificante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083062
Codice del produttore 32347-AB

Descrizione

Esecuzione:

Lubrificante a elevato potere adesivo e idrorepellente. Crea un velo lubrificante duraturo.
Indicato per punti di lubrificazione aperti, quali catene, ingranaggi, cuscinetti aperti, snodi, ecc. in caso di forte accelerazione o condizioni ambientali difficili.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.