Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada per macchina a LED piatto, Modello: 305mm

Codice art.: 081436 305

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Potenza luminosa 12 W
Corrente di illuminazione 1.200 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Larghezza complessiva 40 mm
Altezza complessiva 15 mm
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081436 305
Codice del produttore 900/62

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED per macchine in alloggiamento in alluminio e disco in acrile satinato, per un'illuminazione omogenea a 160°.
  • Senza sfarfallii né riflessi.
  • Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello