Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Grembiule di protezione dal calore, Modello: UNI

Codice art.: 091516 UNI
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

JUTEC Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio JUTEC

Guida per le dimensioni
Taglia dell’ordine DE Altezza cm Giro torace cm Lunghezza manica davanti cm Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabella di conversione
Taglia dell’ordine DE Taglia INT Taglia IT Taglia FR Taglia US Taglie donna Standard
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Come misurare

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 500
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Abbigliamento di protezione dal calore
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 500 g/m2
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
Tipo di prodotto Grembiule di protezione dal calore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 091516 UNI
Codice del produttore HSS1008KA-3

Descrizione

Esecuzione:

Grembiule di protezione dal calore alluminizzato in fibra aramidica Preox nelle dimensioni 100 × 80 cm. Il nastrino e le bretelle evitano lo scivolamento. Fino a 1000 °C di calore radiante.
  • Tessuto flessibile.
  • Particolarmente resistente contro il calore radiante.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello