Mandrino autobloccante, Modello: 6

Codice art.: 341420 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di serraggio 0 mm - 8 mm
⌀ Esterno 37 mm
Lunghezza della testina chiusa 78 mm
Cono mandrino B 10
⌀ Massimo cono mandrino 10,094 mm
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 341420 6
EAN / GTIN 4045197883209
Codice del produttore 341420 6

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione industriale.
Con cono per pinze serrapunta a norma DIN 238

Uso:

Per l’innesto in attacchi n. art. 342300342887 o direttamente nel mandrino della macchina.
Per trapani a colonna.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello