RC.T 0803, Tipo: HU7310-1

Codice art.: 260630 HU7310-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    10,17 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    8,48 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
286 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto RCGT 0803
Tipo HU7310-1
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 350 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260630 HU7310-1
EAN / GTIN 4062406058395
Codice del produttore 260630 HU7310-1

Tabella dati

continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello