Waagrecht-Niederzugspanner

Artikel-Nr.: WNS-SET-MFT
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
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WNS-SET-MFT
EAN / GTIN 4008158041872
Herstellernummer WNS-SET-MFT
L-Nummer L80030 442

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 750 N Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm Schnelle Fixierung dank seitlich platziertem Spannhebel Ermöglicht vollflächige Bearbeitung des Werkstücks – auch runder und flacher Teile Patentierter Niederzugmechanismus verhindert, dass sich das Werkstück beim Spannen von der Tischfläche abhebt – auch ohne Befestigungsschraube

Merkmal:

  • Bolzen: Ø20 mm
  • Inhalt: 2 x Waagrecht-Niederzugspanner / 2 x Bankhaken / 4 x Rändelmutter
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Schiene aus Stahl gehärtet, brüniert
    • Hebel aus verstärktem PA6 Kunststoff
    • Verbindungselemente aus Stahl, verzinkt bzw. brüniert

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Zum Einsatz auf Multifunktionstischen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • In regelmäßigen Zyklen, je nach Verschmutzungsgrad, reinigen

Passende Produkte

Zubehör