• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill UX Frässchneidplatte, UN-Gewindefräsen, Vollprofil, Gang/Zoll=12

Artikel-Nr.: U06.UN12.02.18 M X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer U06.UN12.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289640
Herstellernummer AS0SX800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill UX Frässchneidplatte
UN-Gewindefräsen, Vollprofil
Gang/Zoll=12

Technische Parameter:

  • Gang/Zoll = 12
  • ZEFP = 6
  • w = 0,27 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • H1 = 1,15 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm