• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simmill UX frézovací destička, UN frézování závitů, plný profil, závity/palec=12

Artiklové číslo: U06.UN12.02.18 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo U06.UN12.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289640
Číslo výrobce AS0SX800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill UX
Frézování závitů UN, plný profil
rozteč/palec=12

Technické parametry:

  • Ozubené kolo/palec = 12
  • ZEFP = 6
  • w = 0,27 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • H1 = 1,15 mm
  • S = 4,8 mm
  • b = 5,85 mm