• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill PX Frässchneidplatte, Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil, H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Artikel-Nr.: P10.0917.02 M X800
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
Artikelnummer P10.0917.02 M X800
EAN / GTIN 4069769212228
Herstellernummer AXX7X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Frässchneidplatte
Metrisches ISO-Gewindefräsen, Vollprofil
H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Technische Parameter:

  • Steigung (von) = 1,75 mm
  • Ab Gewindegröße = M16
  • H1 = 0,95 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 2,7 mm
  • w = 0,21 mm
  • Ab Gewindenenndurchmesser = 14,28 mm