• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Simmill PX frézovací destička, frézování metrických závitů ISO, plný profil, H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Artiklové číslo: P10.0917.02 M X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo P10.0917.02 M X800
EAN / GTIN 4069769212228
Číslo výrobce AXX7X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Frézovací destička SIMTEK simmill PX
Frézování metrických závitů ISO, plný profil
H1=0,95 mm, P=1,75 mm

Technické parametry:

  • Rozteč (od) = 1,75 mm
  • Od velikosti závitu = M16
  • H1 = 0,95 mm
  • ZEFP = 3
  • b = 3,6 mm
  • ØDS = 9,7 mm
  • S = 2,7 mm
  • w = 0,21 mm
  • Od jmenovitého průměru závitu = 14,28 mm