Phasenkontrastmikroskop OBL 155

Artikel-Nr.: OBL 155
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBL 155
EAN / GTIN 4045761187634
Herstellernummer OBL 155
L-Nummer L40250 3073

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese Serie haben wir speziell für allgemeine Anwendungen mit dem Phasenkontrastverfahren entwickelt. Das standfeste und modulare Bausystem der OBL-Serie gewährleistet darüber hinaus viele weitere Möglichkeiten
  • Eine starke und stufenlos regelbare 20 W-Halogenbeleuchtung (Philips) sorgt für optimale Beleuchtungsverhältnisse
  • Ein spezieller, in der Höhe fokussierbarer und fix-vorzentrierter Phasenkontrastkondensor mit Aperturblende sowie die Leuchtfeldblende ermöglichen Ihnen eine vereinfachte Köhler-Beleuchtung und dadurch eine leistungsstarke Phasenkontrastdarstellung Ihrer Probe
  • Der große mechanische Kreuztisch und sein Objekthalter halten bis zu zwei Präparate gleichzeitig und fokussiert durch einen beidseitigen koaxialen Grob- und Feintrieb schnell und einfach
  • Eine große Auswahl an Okularen, Objektiven und Farbfiltern, eine einfache Polarisationseinheit sowie weitere Phasenkontrasteinheiten stehen Ihnen als Zubehörartikel zur Verfügung
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich
  • Anwendungsgebiet: Hämatologie, Urologie, Gynäkologie, Dermatologie, Pathologie, Mikrobiologie und Parasitologie, Immunologie, Kläranlagen, Onkologie, Entomologie, Veterinäre, Wasseranalyse, Brauereien
  • Anwendungen/Proben: Speziell für sehr transluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z. B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe) mit Phasenkontrast

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Siedentopf geneigt/360° drehbar
  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 394×185×377 mm
  • Nettogewicht ca. 6 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör