Microscope à contraste de phase OBL 155

Réf.: OBL 155
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBL 155
EAN / GTIN 4045761187634
Réf. fabricant OBL 155
Article hors catalogue L40250 3073

Description

Description:

  • Nous avons développé cette série spécialement pour les applications générales utilisant la méthode de contraste de phase. De plus, le système stable et modulaire de la série OBL permet bien d’autres possibilités
  • Un éclairage halogène 20W (Philips) puissant et à intensité variable assure un éclairage optimal
  • Grâce à un condenseur de contraste de phase spécial, à focalisation réglable en hauteur, fixe et précentré ainsi qu’au diaphragme de champ, vous obtenez un éclairage de Koehler simplifié et donc une représentation puissante des contrastes de phase de votre échantillon
  • La platine porte échantillon accepte deux échantillons et permet une focalisation simple et rapide grâce aux vis macrométrique et micrométrique coaxiales des deux côtés
  • Une grande sélection d’oculaires, d’objectifs et de filtres de couleurs, un kit de polarisation simple ainsi que d'autres kits de contraste de phase sont disponibles comme accessoires
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • Domaine d'application: hématologie, urologie, Gynécologie, dermatologie, pathologie, microbiologie et parasitologie, immunologie, Stations d’épuration, oncologie, entomologie, Vétérinaires, analyses d’eau, brasseries
  • Applications/Échantillons: Spécialement pour les préparations très translucides et fines, peu contrastées, exigeantes (p.ex. cellules mammifères, bactéries, tissus) avec contraste de phase

Caractéristique(s):

  • Optique Infinity
  • Revolver à 4 objectifs
  • Siedentopf, incliné sous pivotable à 360°
  • Compensation dioptrique d’un côté
  • Dimensions balance max. L×P×H 394×185×377 mm
  • Poids net env. 6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires