Leicht-Schraubzwinge in U-Form LMU 100/50

Artikel-Nr.: LMU10/5
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LMU10/5
EAN / GTIN 4008158032559
Herstellernummer LMU10/5
L-Nummer L80030 42

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 1.500 N
  • Übergreifendes Spannen
  • Mit zwei Schutzkappen
  • Klein und handlich
  • Geringes Gewicht

Merkmal:

  • Ausladung: 50 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus verstärktem Temperguss, verzinkt
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, verzinkt
    • Griff aus Holz, Wasserlack
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kunststoff
  • Schiene: 15x5 mm
  • Spannweite: 100 mm

Vorteil:

Übergreifendes Spannen
  • Oberteil und Schiene aus Qualitätsstahl sind aus einem Stück gezogen. Die U‐Form des Festbügels ermöglicht übergreifendes Spannen bis 20 mm.
Gleitbügel
  • Der Gleitbügel besteht aus Zink-Druckguss. Er ist leicht, stabil und bruchfest.
Schutzkappen
  • Speziell empfindliche Werkstücke werden durch die Schutzkappen effektiv geschützt. Für rundum schonendes Spannen.

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Regelmäßige Wartung notwendig – nur dann Gewähr auf sicheren Halt (kein Rutschen des Gleitbügels)
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten
    • Riffelung der Schiene mit Stahlbürste reinigen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen