• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

1/4″ Hi-Lok-Steckschlüsselsatz 40A/40AD/16/2 18tlg

Artikel-Nr.: L60010 7571
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 7571
EAN / GTIN 4018754320370
Herstellernummer 96016304
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für HI-LOK™ Bolts
  • im robusten, stapelbaren ABS-Kunststoffkasten mit TCS-Einlage

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 18
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 230 mm
  • Gewicht: 685 g
  • Breite mm (b): 130 mm

Lieferumfang:

Inhalt 18-teilig:
  • 1 HI-LOK™ Feinzahnknarre 1/4″ Nr. 415SGH N: L. 117 mm
  • 1 HI-LOK™ Verlängerung 1/4″ Nr. 414H: L. 54 mm
  • 5 Steckschlüsseleinsätze mit Doppelsechskant 1/4″ Nr. 40aD: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4″
  • 5 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4″ Nr. 40a: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4″
  • 3 Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10759a/1: 3/32; 5/64; 1/16″; L. 50 mm
  • 3 Winkelschraubendreher Sechskant Nr. 10759a/2: 3/32; 5/64; 1/16″; L. 100 mm