Juego de llaves de vaso 1/4″ Hi-Lok 40A/40AD/16/2 18 piezas

Número de artículo: L60010 7571
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 31 dic 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo L60010 7571
EAN / GTIN 4018754320370
Número del fabricante 96016304
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para pernos HI-LOK™
  • En una caja de plástico ABS robusta y apilable con inserto TCS

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 18
  • Salida cuadrada exterior (pulgadas): 1/4″
  • Altura mm (h): 60 mm
  • Longitud mm (L): 230 mm
  • Peso: 685 g
  • Anchura mm (b): 130 mm

Volumen de suministro:

Contenido 18-partes:
  • 1 carraca de dientes finos HI-LOK™ 1/4″. Nº 415SGH N: L. 117 mm
  • 1 extensión HI-LOK™ 1/4″ N.° 414H: L. 54 mm
  • 5 Llaves de vaso con doble hexágono 1/4″ N.° 40aD: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4″
  • 5 vasos con hexágono 1/4″ Nº 40a: 7/16; 3/8; 11/32; 5/16; 1/4″
  • 3 Destornillador hexagonal offset Nº 10759a/1: 3/32; 5/64; 1/16 pulgada; L. 50 mm
  • 3 Destornillador hexagonal offset Nº 10759a/2: 3/32; 5/64; 1/16 pulgada; L. 100 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra