• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kunststoffschaber-Satz 5tlg

Artikel-Nr.: L60010 7400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L60010 7400
EAN / GTIN 4018754335022
Herstellernummer 96722700
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5 verschiedene Breiten eignen sich hervorragend zum schonenden Lösen und Entfernen von Dichtungen, Versiegelungen und sonstigen Rückständen.
  • Hochwertige Verarbeitung ermöglicht eine materialschonende Anwendung an empfindlichen Oberflächen.
  • Dank der leuchtenden Signalfarbe lassen sich die Schaber in Werkstätten und industriellen Umgebungen leicht wiederfinden.
  • Die glasfaserverstärkte Konstruktion sorgt für außergewöhnliche Robustheit bei gleichzeitig geringem Gewicht.
  • In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.
Eigenschaften:
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • zum beschädigungsfreien Entfernen von Dichtungen, Versiegelungen und Rückständen, auch im Luftfahrtbereich
  • Signalfabe Leuchtgrün
  • in robuster Textiltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 5
  • Inhalt: 10677, breite Klinge; 10678, mittlere Klinge; 10679, schmale Klinge; 10680, schräge Klinge; 10681, spitze Klinge
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 205 mm
  • Gewicht: 240 g
  • Breite mm (b): 105 mm

Lieferumfang:

Inhalt 5-teilig:
  • 5 Kunststoffschaber Nr. 10677-10681: breite, mittlere, schmale, schräge, spitze Klinge