Sada plastových škrabek 5 ks

Artiklové číslo: L60010 7400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 7400
EAN / GTIN 4018754335022
Číslo výrobce 96722700
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • 5 různých šířek je ideálních pro jemné uvolňování a odstraňování těsnění, tmelů a dalších zbytků.
  • Vysoce kvalitní zpracování umožňuje šetrnou aplikaci na citlivé povrchy.
  • Díky jasné signální barvě jsou škrabky snadno k nalezení v dílnách a průmyslovém prostředí.
  • Konstrukce vyztužená skelnými vlákny zajišťuje výjimečnou robustnost v kombinaci s nízkou hmotností.
  • V sáčku na kolečkách, který šetří místo a umožňuje bezpečné a organizované skladování.
Vlastnosti::
  • Plast zesílený skelným vláknem
  • Pro odstraňování těsnění, těsnicích materiálů a zbytků bez poškození, také v leteckém průmyslu.
  • Barva signálu Fluorescenční zelená
  • v robustním textilním sáčku se suchým zipem z polyesteru
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 5
  • Obsah: 10677, široká čepel; 10678, střední čepel; 10679, úzká čepel; 10680, zkosené ostří; 10681, špičaté ostří
  • Výška mm (h): 40 mm
  • Délka mm (L): 205 mm
  • Hmotnost: 240g
  • Šířka mm (b): 105 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 5 dílů:
  • 5 plastové škrabky č. 10677-10681: široká, střední, úzká, šikmá, špičatá čepel

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku