• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

M18FBPV-0 Akku-Rucksackstaubsauger

Artikel-Nr.: L00800 244
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 244
EAN / GTIN 4058546224288
Herstellernummer 4933464483
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Saugkraft und lange Motorlaufzeit
  • REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Staubklasse L mit MAK-Wert > 1 mg/m³
  • HEPA-Filter entfernt zuverlässig 99,97 % aller Staubpartikel bis zu 0,3 Mikrometer
  • Kompatibel mit Absaugset DEK 26, kann der Sauger einfach an ein Elektrowerkzeug angeschlossen werden
  • Geräuschreduziert – nur 74 dB
  • Zyklonische Technologie für eine längere Haltbarkeit des Filters und maximale Hochleistung
  • Integrierte Aufhängung für das Anbringen an Leitern oder Gerüsten
  • Umwandelbar in einen stellbaren Sauger durch Entfernen des Rucksack-Geschirrs
  • Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexiblem Schlauch, Absaugadapter

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 8.7 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 8.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M18 FBPV-0
  • Schlauchdurchmesser [mm]: 36
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Geliefert mit Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexibler Schlauch, Absaugadapter

Lieferumfang:

Bodensauger, Fugendüse, Teleskopsaugrohr, flexibler Schlauch, Absaugadapter

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb