M18fbpv-0 aspirador de paquete de baterías

N.º do artigo: L00800 244
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número de baterias incluídas 0
Tipo de bateria Ion de litio
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Aspirador en seco y en húmedo

Identificação e classificação

Número do artigo L00800 244
EAN/GTIN 4058546224288
Número do fabricante 4933464483
Fabricante/responsável Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrição

Descrição:

  • Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE®, generando un gran poder de succión y prolongando la vida del motor
  • El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto a la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
  • Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
  • Dust class L
  • Standard MAK-factor > 1 mg/m³
  • Filtro HEPA recoge el 99.97% de las partículas en el aire por debajo de 0.3 micras
  • Compatible con DEK 26
  • Permite conectar fácilmente el aspirador con la herramienta
  • Nivel bajo de ruido, solo 76db (nivel de sonido operativo)
  • Tecnología ciclónica para mayor durabilidad del filtro, rendimiento máximo extendido y recolección sin bolsa
  • Gancho integrado para escaleras y andamios
  • Arnés extraíble, pudiendo transformarlo en aspirador de pie o mochila
  • Sumistrado con: 1x boquilla de suelo, 1x boquilla de hendidura, 1x extensión telescópica, 1x manguera flexible, 1x adaptador de extracción de polvo

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: No incluye baterías
  • Sistema de batería: M18
  • Número de baterías/baterías recargables: 0
  • Tipo de baterías/baterías recargables: Li-ion
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 8. 7 (M18 B5)
  • Peso con paquete de baterías: 8,7
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Estación de carga disponible: No
  • Variante del producto: M18 FBPV-0
  • Diámetro de la manguera [mm]: 36
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: Se suministra con aspirador de suelos, boquilla para hendiduras, tubo de aspiración telescópico, manguera flexible, adaptador de aspiración

Material fornecido:

Aspirador de piso, boquilla para ranuras, tubo de succión telescópico, manguera flexible, adaptador de succión

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados