• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Solo Version

Artikel-Nr.: L00590 699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Winkelschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 699
EAN / GTIN 3165140813204
Herstellernummer 06019F2000
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse
  • Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht
  • Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität
  • Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z.B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk
  • Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel
  • Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Bohrung, Ø: 10.0 mm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.5 kg
  • Gewicht inkl. Akku: 0.9 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 19500 min-1
  • Schleifspindelgewinde: M5
  • Schrupp-/Trennscheibe, Ø: 76 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1.5 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 13.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Karton
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für GWS 12V-76
    • 1 x Hartmetall-Trennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
    • 2 x Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520)
    • Schutzhaube
    • Ohne Akku(s) und ohne Ladegerät