Meuleuse d'angle de batterie GWS 12V-76, version Solo

Réf.: L00590 699
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article L00590 699
EAN / GTIN 3165140813204
Réf. fabricant 06019F2000
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie GWS 12V-76, la petite Meuleuse d'angle de batterie GWS 12V-76 Professional est le premier modèle au monde dans la catégorie des 12 volts
  • Il est extrêmement compact et ergonomique, ce qui garantit une séparation rapide sur le lieu de travail et en fait une solution pratique pour les applications de séparation dans toutes les situations
  • Le puissant moteur sans balais de cette petite Meuleuse d'angle permet un travail rapide et une productivité élevée
  • L'appareil est également très polyvalent et adapté pour travailler avec une large gamme de matériaux, tels que la découpe de métal, de carreaux et de maçonnerie
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12 V
  • Le GWS 12V-76 Professional est la première petite Meuleuse d'angle professionnelle de 12 volts au monde

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Trou, Ø : 10.0 mm
  • Poids sans batterie : 0.5 kg
  • Poids avec batterie : 0. 9 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 19500 min-1
  • Filetage de la broche porte-meule : M5
  • Disque d'ébarbage/de tronçonnage, Ø : 76 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébarbage)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébarbage)] : 13.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • 1/2 insert L-BOXX pour GWS 12V-76
  • 1 x disque à tronçonner en carbure, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 2 x disque à tronçonner en inox, Expert for Inox, 76 x 10 mm (vendu séparément en pack de 5 : 2 608 601 520)
  • Capot de protection
  • Sans batterie(s) et sans chargeur

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier