Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS N 3,3 mm

Artikel-Nr.: GG4004 3,3
Setpreis 20 Stück (1,90 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 338
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 31 mm
Spannutenlänge Lc 36 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Schaft-⌀ Ds 3,3 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,06 mm/U
Farbring ohne
Inhalt 20
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG4004 3,3
EAN / GTIN 4067263079101

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
22
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wie Nr. 114004.
Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
  • Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
  • Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
  • Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
  • Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
  • Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
  • Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
  • Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
  • Gratfreier Bohrungsaustritt.
  • Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Bohrer mit zylindrischem Schaft, ohne Spannfläche.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb