Sicherheitsschuh S1P ESD 1210 SMC SF NB 45

Artikel-Nr.: ESD 1210 SMC SF NB 45
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Mittelfußschutz: Polyurethan
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
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Aluminium
EU-Schuhgröße 45
Mittelfußschutz Polyurethan
herausnehmbares Fußbett ja
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer ESD 1210 SMC SF NB 45
EAN / GTIN 4044348669365
Herstellernummer ESD 1210 SMC SF NB 45
L-Nummer L00780 6944
Hersteller/verantwortliche Person Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh
  • Mittelfußschutz SECURA META COVER
  • Aluminium-Zehenschutzkappe
  • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
  • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung
  • Multiflex® Technologie
  • Laufsohle TPU Athletic ESD