{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Classe de protection | S1P | |
| Matériau coque de protection | Aluminium | |
| Pointure UE | 45 | |
| Protection du métatarse | Mousse PVC | |
| Semelle intérieure amovible | oui | |
| Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
| Référence article | ESD 1210 SMC SF NB 45 | |
| EAN / GTIN | 4044348669365 | |
| Réf. fabricant | ESD 1210 SMC SF NB 45 | |
| Article hors catalogue | L00780 6944 | |
| Fabricant/personne responsable | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |