Versteifungsstreben für Etagenwagen

Artikel-Nr.: E8102VK
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Aufsatzgestell

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer E8102VK
EAN / GTIN 4017976381022
Herstellernummer E8102VK
L-Nummer L90080 1151

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Diese Streben in brillantblau werden einfach unter einer vorhandenen Etage verschraubt. Das stabilisiert den Aufbau und erhöht die Tragkraft der Einlegeböden. Der Boden, der über den Versteifungsstreben liegt, trägt durch die Unterstützung 150 kg anstatt 90 kg. 1 Paar wird pro Etagenwagen mitgeliefert.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1000
Gesamtbreite (mm): 28
Farbe: brillantblau