Vyztužující výztuhy pro regálové vozíky

Artiklové číslo: E8102VK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo E8102VK
EAN / GTIN 4017976381022
Číslo výrobce E8102VK
L-číslo L90080 1151
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Stabilizují karoserii a zvyšují nosnost polic. Na jeden vozík se dodává 1 pár. Nosnost jedné police je 150 kg místo 90 kg. Police, která je nad výztuhami, unese 150 kg díky podpoře.

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1000
  • Celková šířka (mm): 28
  • Barva: zářivě modrá