Wiederauffuellbarer Spruehbehaelter

Artikel-Nr.: DM.SPRAY
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Sprühflasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DM.SPRAY
EAN / GTIN 3662424052316
Herstellernummer DM.SPRAY
L-Nummer L60130 9949
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flüssigkeits-Fassungsvermögen: 50 ~ 350 cc.
  • Länge: 280 mm.
  • Durchmesser: 65 mm.
  • Inhalt: 650 ml. Ersatzteile: DM.SPRAY-1: Flasche, DM.SPRAY-2: Kappe, DM.SPRAY-3: Düse.
  • ACHTUNG:
    • DM.SPRAY niemals in medizinischen und biologischen Anwendungen verwenden.
    • DM.SPRAY niemals in Nahrungsmittel-Anwendungen verwenden.
    • DM.SPRAY niemals unter einen Druck von über 5 bar setzen (mit einer Fahrradpumpe unter Druck setzen (5 bar).
  • Benutzungsbeispiele:
    • Reinigung mit Reinigungsflüssigkeit.
    • Staubentfernung mit Luft.
    • Fettlöser.
    • Rostlöser.
  • Anwendungen:
    • Automobil
    • industrielle Wartung
    • Motorrad
    • Fahrrad
    • Marine
    • Heimwerker usw.