• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simcut F5 Wendeschneidplatte, Gewindewirbelplatte für HB-Gewinde, P=1,75 mm

Artikel-Nr.: CF5.175.HB.02 M GX79
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer CF5.175.HB.02 M GX79
EAN / GTIN 4069769094640
Herstellernummer AS3SGX79
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Wendeschneidplatte
Gewindewirbelplatte für HB-Gewinde
P=1,75 mm

Technische Parameter:

  • S = 2,35 mm
  • h1 = 1,05 mm
  • Steigung (von) = 1,75 mm
  • b = 4,1 mm