simcut F5 wisselplaat, draaibare plaat voor HB-schroefdraad, P=1,75 mm

Artikelnummer: CF5.175.HB.02 M GX79
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer CF5.175.HB.02 M GX79
EAN/GTIN 4069769094640
Nummer fabrikant AS3SGX79
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simcut F5 wisselplaat
Schroefdraadwervelplaat voor HB-schroefdraad
P = 1,75 mm

Technische parameters:

  • S = 2,35 mm
  • h1 = 1,05 mm
  • Helling (vanaf) = 1,75 mm
  • b = 4,1 mm