TEXTILE WERKZEUGTRAGE

Artikel-Nr.: BS.T20PB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BS.T20PB
EAN / GTIN 3148517947610
Herstellernummer BS.T20PB
L-Nummer L60130 577
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Textile Werkzeugtasche, Kompaktversion 20″. Widerstandsfähig und komfortabel: Sehr widerstandsfähiges Polyestergewebe, 1200 x 1200 Denier.
  • Steifes, wasserfestes Kastenfach aus Polypropylen.
  • Aluminium-Tragegriff mit Lederummantelung.
  • Schultergurt im Schulterbereich gepolstert. Karabinerhaken aus Edelstahl zum Einhängen des Gurtes.
  • Durch eine flexible Haube verschlossen - Halteriemen zur Aufnahme der Haube. Praktische Aufbewahrung:Vertikale Aufbewahrung für einen sofortigen Zugriff auf die Werkzeuge.
  • Elastischer Gurt zum Halten der Werkzeuge.
  • Seitlicher Halter für Schraubendreher und Splinttreiber.
  • Zahlreiche Seitentaschen.
  • Mit einem Klettband verstellbares Aufnahmefach für eine Säge.
  • Fassungsvermögen: 47 Liter.
  • Nutzlast: 15 kg.

Merkmal:

  • T[MM]: 250
  • L[MM]: 520
  • H[MM]: 360
  • [KG]: 2,8

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb