• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Wir informieren unsere Kunden, dass am Montag, den 25. Mai, unsere zentralen Lager in Nürnberg und Odelzhausen an Feiertagen geschlossen sind. Die an diesem Datum eingegangenen Bestellungen werden ab dem 26.05.2026 übernommen und bearbeitet.

Bithalter Antrieb Innensechskant 4 mm

Artikel-Nr.: AEM.M
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
Farbe grau; rot; weiß
Größe 1/8
Produktart Spezialschrauber
Länge gesamt 167 mm
Ausführung Werkzeugaufnahme Sechskant
Besonderheit / Ausstattung kompakte Bauform
Gewicht gesamt 0,05 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AEM.M
EAN / GTIN 3148510049328
Herstellernummer AEM.M
L-Nummer L60130 9235
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nimmt die Bits der Serie 0 auf
  • Klinge brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • Gewicht in Gramm: 49,6

Downloads & Dokumente