MICRO-TECH® bithouder, aandrijving binnenzeskant 4 mm

Artikelnummer: AEM.M
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grijs; rood; wit
Maat 1/8
Producttype speciale schroefmachine
Lengte totaal 167 mm
Uitvoering gereedschapsopname zeskant
Bijzonderheid / uitrusting compacte constructie
Gewicht totaal 0,05 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AEM.M
EAN/GTIN 3148510049328
Nummer fabrikant AEM.M
L-nummer L60130 9235
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vangt 0-serie bits
  • Gebrand mes

Kenmerk:

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • [g]: 49,6

Downloads en documenten

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen