• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

TOURNEVIS PORTE-EMBOUT 4 MM

Réf.: AEM.M
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
Caractéristiques techniques

Couleur gris; Rouge; blanc
Réf. 1/8
Type de produit visseuses spéciales
Longueur totale 167 mm
Exécution porte-outils hexagonal
Particularité / Equipement modèle compact
Poids total 0,05 kg

Identification et classification

Référence article AEM.M
EAN / GTIN 3148510049328
Réf. fabricant AEM.M
Article hors catalogue L60130 9235
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Accepte les embouts de la série 0
  • Lame brunie.

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 4
  • d [mm]: 21
  • d1 [mm]: 6
  • L [mm]: 167
  • L1 [mm]: 93
  • L2 [mm]: 72
  • [g]: 49,6

Téléchargements et documents

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript