{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
| Höhe | 73 mm | |
| Breite | 240 mm | |
| Breite in E | 24 E | |
| Teilungseinheit | 1 E = 10 mm | |
| abgewinkelte Aufnahme für Etikettenhalter | nein | |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 100; 120 mm | |
| Material | Aluminium | |
| Fixierung am Schubladenboden | nein | |
| Produktart | Schubladen-Trennwand |
| Artikelnummer | 960040 73X240 | |
| EAN / GTIN | 4045197327642 | |
| Herstellernummer | 960040 73X240 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |