{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| beschriebenes Teil | Einlage | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Serie | GARANT | |
| Material | Holz; Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Breite | 850 mm | |
| Tiefenverstellbar | nein | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Fachboden Ausführung | Abkantungen | |
| Abkantungen | hinten; seitlich; vorne | |
| Tragfähigkeit | 80 kg | |
| Produktart | Ablageboden | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 918570 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197613493 | |
| Herstellernummer | 918570 500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |