• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Euronormbehälter-Griffroller, Typ: TNB1

Artikel-Nr.: 918558 TNB1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
mit Schiebegriff ja
Anzahl Griffe 1
Material Griff Kunststoff; Stahlrohr
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Stahlblech
Höhe Ladefläche 180 mm
Nutzbreite 790 mm
Nutztiefe 400 mm
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Material Rad/Rolle TPE Räder
Laufbelag spurlos ja
Produktart Transportroller/Fahrwerk
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Konstruktionsausführung Stahlkonstruktion
Tragfähigkeit max. 250
Breite gesamt 790 mm
Tiefe gesamt 400 mm
Höhe gesamt 910 mm
Gewicht 9,6 kg
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918558 TNB1
EAN / GTIN 4045197801746
Herstellernummer 918558 TNB1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Geschweißte Stahlkonstruktion. Griff mit Haptoprene®-Einlage und schlagfestem Polypropylen. 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller) mit spurlosem TPE-Laufbelag, rollengelagerte Naben.

Passend für:

Euronormbehälter Nr. 963378, 963379, 963380 jeweils Gr. NB10 – NB80.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.