• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me

Artikel-Nr.: 9.987-889.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 9.987-889.0
EAN / GTIN 4054278275888
Herstellernummer 9.987-889.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Industriesauger IVR-L 120/24-2 Tc Me ist ein kompaktes Gerät mit Kippfahrgestell. Der Flüssigkeitssauger bietet einen 120 Liter großen Edelstahlbehälter für große Mengen an Flüssigkeit und/oder weitestgehend staubfreien Feststoffen wie Spänen. Mit dem optionalen Spänekorb können Feststoffe problemlos von den aufgesaugten Flüssigkeiten getrennt werden. Dank Edelstahlausführung kann der IVR-L 120/24-2 Tc Me auch korrosive Medien aufnehmen. Der drehbare Schlauchanschluss (360°) am Saugkopf gewährleistet ein Höchstmaß an Bewegungsfreiheit und verhindert lästiges Verknoten des Saugschlauchs. Der aktuelle Füllstand lässt sich jederzeit bequem am Entleerschlauch ablesen. Die Entleerung erfolgt entweder über den Entleerschlauch oder über das Kippfahrgestell. Die robuste Bauart samt ölfester Rollen und ölfestem Netzkabel sorgen für eine hohe Lebensdauer, selbst im harten industriellen Alltagseinsatz. Eine Stapleraufnahme ist dank der robusten Bauart problemlos möglich.

Merkmal:

  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 120 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Gewicht (mit Zubehör): 65 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 66 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 65 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 235 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter:
  • Sehr einfach zu reinigen.
  • Für korrosives Sauggut geeignet.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:
  • Edelstahlbehälter
  • Optische Füllstandsanzeige
  • Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
  • Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
  • Kippfahrgestell

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Kippfahrgestell