Popis:
Průmyslový vysavač IVR-L 120/24-2 TC ME je kompaktní zařízení s naklápěcím podvozkem. Vysavač nabízí 120 litrovou nádobu z nerezové oceli pro velké množství kapalných a /nebo prachových pevných látek, jako jsou štěpky. S volitelným třískovým košem lze pevné látky snadno oddělit od nasátých kapalin. Díky své konstrukci z nerezové oceli může IVR-L 120/24-2 TC Me také přenášet korozivní média. Otočné připojení hadice (360°) na sací hlavě zajišťuje maximální volnost pohybu a zabraňuje nepříjemnému zauzlování sací hadice. Aktuální úroveň lze kdykoli snadno odečíst na vyprazdňovací hadici. Vypouštění probíhá buď pomocí vyprazdňovací hadice nebo přes sklápěcí podvozek. Robustní konstrukce, včetně olejum odolných válečků a olejum odolných síťový kabel, zajišťuje dlouhou životnost, a to i v náročném průmyslovém každodenním používání. Díky robustní konstrukci je montáž vysokozdvižného vozíku bez problémů možná.
Charakteristika:
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 2,4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 120 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- hmotnost (s příslušenstvím): 65 kg
- hmotnost včetně balení: 66 kg
- hmotnost bez příslušenství: 65 kg
- množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 235 / 23 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Vysoce kvalitní nerezový kolektor:- Velmi snadné čištění.
- Vhodné pro korozivní sací materiál.
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita:- Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn.
- Otočné připojení hadice s otočným loktem trubky až o 360°.
Vybaven 2 velmi tichými motory ventilátoru:- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon.
- Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby.
Hlavní funkce:- Nádoba z ušlechtilé oceli
Vysoce kvalitní sběrná nádrž z nerezové oceli:- Průhledná hadice jako ukazatel hladiny a pro vypouštění kapalin.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítovým košem nebo držákem příslušenství.
- Velmi tichá hlava pohonu zajišťuje rovnoměrné vyfukování z chladicího vzduchu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem třída prachu L:- Spolehlivě zabraňuje vniknutí hrubých částic do sacích turbín.
- Optický ukazatel hladiny
- Naklápěcí podvozek
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Naklápěcí podvozek