Ersatzkopf Polyamid (Stück) Ø 70 mm

Artikel-Nr.: 8748410
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlageinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8748410
EAN / GTIN 4010883874847
Herstellernummer 8748410
L-Nummer L60160 4094

Beschreibung

Beschreibung:

Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C

Merkmal:

  • Ausführung: Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C
  • Härte [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 70 mm
  • Material: Polyamid (PA)