Bolzenschneider mit Wechsel-Schneiden L.610mm max.Schneidleistung 40HRc 8mm²

Artikel-Nr.: 87439010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87439010
EAN / GTIN 4005887368706
Herstellernummer 87439010
L-Nummer L60010 4364

Beschreibung

Beschreibung:

  • Doppelte Lebensdauer durch zweiseitige Wechsel-Schneiden
  • Trennleistung bis 40 HRc
  • Mit nachstellbaren Messern
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl
  • Gesenkgeschmiedet

Merkmal:

  • Schneidleistung 40 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Länge mm (L): 610 mm
  • Gewicht: 3145 g