Boutenschaar met verwisselbare snijkanten, rood gelakt, 610 mm

Artikelnummer: 87439010
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87439010
EAN/GTIN 4005887368706
Nummer fabrikant 87439010
L-nummer L60010 4364

Omschrijving

Omschrijving:

  • Dubbele levensduur door dubbelzijdig afwisselend zagen
  • Scheidingsstroom tot 40 HRc
  • Met verstelbare messen
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Mes en pijpkop van speciaal staal
  • Laat gesmeed vallen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 8 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Lengte [mm): 610 mm
  • Gewicht: 3145 g