Ersatzstiel ROTBAND-PLUS Esche 260 mm

Artikel-Nr.: 8678100
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stiel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8678100
EAN / GTIN 4010883867818
Herstellernummer 8678100
L-Nummer L60160 6402

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geschweifter Eschenstiel DIN 5135
  • Mit gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube
  • Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • Mit diesem Holzstiel kann jeder DIN Fäustelkopf zum ROTBAND-PLUS Fäustel gemacht werden

Merkmal:

  • für Kopfgewicht [g]: 1000 g
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Stielmaterial: Esche
  • Verwendung/Einsatz: Für alle Fäustel nach DIN 6475
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein