• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Ersatz-Druckschraube für Rund-Blechlocher, Gewinde-⌀ / Länge: 6/30mm

Artikel-Nr.: 834040 6/30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-⌀ / Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenabmessungen M6×30
Schlüsselweite Innensechskant Gr. 5 mm
passend für Rund-Blechlocher ⌀ 10 – 13 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 834040 6/30
EAN / GTIN 2050000996658
Herstellernummer 834040 6/30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Metrisches Gewinde.

Passend für:

Rund-Blechlocher Nr. 834000.